曜日別特売

ステンレス ねじ込み 径違いチーズ

ステンレス ねじ込み 径違いチーズ - ナゴヤステンレス ねじ込み 径違いチーズ - ナゴヤステンレス ねじ込み 径違いチーズ - ナゴヤ
材質SCS13A形状チーズねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29362806(RT)-8Ax6A8×61/4×1/8
1,530
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362815(RT)-10Ax8A10×83/8×1/4
1,530
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362824(RT)-15Ax8A15×81/2×1/4
1,610
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362840(RT)-15Ax10A15×101/2×3/8
1,610
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362849(RT)-20Ax8A20×83/4×1/4
2,330
2,098
2,308(税込)
当日出荷
29362858(RT)-20Ax10A20×103/4×3/8
2,330
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362867(RT)-20Ax15A20×153/4×1/2
2,330
2,098
2,308(税込)
当日出荷
29362876(RT)-25Ax10A25×101×3/8
3,500
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362885(RT)-25Ax15A25×151×1/2
3,500
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362894(RT)-25Ax20A25×201×3/4
3,500
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362910(RT)-32Ax10A32×101.1/4×3/8
5,410
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362919(RT)-32Ax15A32×151.1/4×1/2
5,410
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362928(RT)-32Ax20A32×201.1/4×3/4
5,410
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362937(RT)-32Ax25A32×251.1/4×1
5,410
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362946(RT)-40Ax10A40×101.1/2×3/8
6,240
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362955(RT)-40Ax15A40×151.1/2×1/2
6,240
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362964(RT)-40Ax20A40×201.1/2×3/4
6,240
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362980(RT)-40Ax25A40×251.1/2×1
6,240
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362989(RT)-40Ax32A40×321.1/2×1.1/4
6,240
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362998(RT)-50Ax10A50×102×3/8
9,370
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363007(RT)-50Ax15A50×152×1/2
9,370
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363016(RT)-50Ax20A50×202×3/4
9,370
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363025(RT)-50Ax25A50×252×1
9,370
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363034(RT)-50Ax32A50×322×1.1/4
9,370
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363050(RT)-50Ax40A50×402×1.1/2
9,370
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする