曜日別特売

ステンレス ねじ込み ブッシング

ステンレス ねじ込み ブッシング - ナゴヤステンレス ねじ込み ブッシング - ナゴヤステンレス ねじ込み ブッシング - ナゴヤ
材質SCS13A形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類R・Rc使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29363190(B)-8Ax6A8×61/4×1/8
480
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363199(B)-10Ax6A10×63/8×1/8
480
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363208(B)-10Ax8A10×83/8×1/4
480
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363217(B)-15Ax6A15×61/2×1/8
600
549
604(税込)
当日出荷
29363226(B)-15Ax8A15×81/2×1/4
600
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
29363235(B)-15Ax10A15×101/2×3/8
600
549
604(税込)
当日出荷
29363244(B)-20Ax6A20×63/4×1/8
880
799
879(税込)
当日出荷
29363260(B)-20Ax8A20×83/4×1/4
880
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363269(B)-20Ax10A20×103/4×3/8
880
799
879(税込)
当日出荷
29363278(B)-20Ax15A20×153/4×1/2
880
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
29363287(B)-25Ax8A25×81×1/4
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
29363296(B)-25Ax10A25×101×3/8
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
29363305(B)-25Ax15A25×151×1/2
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
29363314(B)-25Ax20A25×201×3/4
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
29363330(B)-32Ax10A32×101.1/4×3/8
1,980
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363339(B)-32Ax15A32×151.1/4×1/2
1,980
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363348(B)-32Ax20A32×201.1/4×3/4
1,980
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363357(B)-32Ax25A32×251.1/4×1
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29363366(B)-40Ax10A40×101.1/2×3/8
2,560
2,398
2,638(税込)
当日出荷
29363375(B)-40Ax15A40×151.1/2×1/2
2,560
2,398
2,638(税込)
当日出荷
29363384(B)-40Ax20A40×201.1/2×3/4
2,560
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363400(B)-40Ax25A40×251.1/2×1
2,560
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
29363409(B)-40Ax32A40×321.1/2×1.1/4
2,560
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363418(B)-50Ax15A50×152×1/2
3,710
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363427(B)-50Ax20A50×202×3/4
3,710
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363436(B)-50Ax25A50×252×1
3,710
3,398
3,738(税込)
当日出荷
29363445(B)-50Ax32A50×322×1.1/4
3,710
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363454(B)-50Ax40A50×402×1.1/2
3,710
3,398
3,738(税込)
当日出荷
29363470(B)-65Ax25A65×252.1/2×1
6,970
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363479(B)-65Ax32A65×322.1/2×1.1/4
6,970
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363488(B)-65Ax40A65×402.1/2×1.1/2
6,970
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363497(B)-65Ax50A65×502.1/2×2
6,970
6,298
6,928(税込)
当日出荷
29363506(B)-80Ax32A80×323×1.1/4
9,550
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363515(B)-80Ax40A80×403×1.1/2
9,550
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363524(B)-80Ax50A80×503×2
9,550
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363540(B)-80Ax65A80×653×2.1/2
9,550
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363549(B)-100Ax40A100×404×1.1/2
18,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363558(B)-100Ax50A100×504×2
18,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363567(B)-100Ax65A100×654×2.1/2
18,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363576(B)-100Ax80A100×804×3
18,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする