ナゴヤ
ステンレス ねじ込み 六角異径ニップル
形状
ニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
全16種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
8×6
10×6
10×8
15×8
15×10
20×10
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×25
40×32
50×25
50×32
50×40
呼び径(B)
選択してください
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×3/8
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1.1/2×1
1.1/2×1.1/4
1.1/4×3/4
1.1/4×1
2×1
2×1.1/2
2×1.1/4
材質
SCS13A
SUS304
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29363585
(SRN)-8Ax6A
R
8×6
1/4×1/8
SUS304
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363594
(SRN)-10Ax6A
R
10×6
3/8×1/8
SUS304
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363610
(SRN)-10Ax8A
R
10×8
3/8×1/4
SUS304
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363619
(SRN)-15Ax8A
R
15×8
1/2×1/4
SCS13A
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363628
(SRN)-15Ax10A
R
15×10
1/2×3/8
SCS13A
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363637
(SRN)-20Ax10A
R
20×10
3/4×3/8
SCS13A
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363646
(SRN)-20Ax15A
R
20×15
3/4×1/2
SCS13A
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
29363655
(SRN)-25Ax15A
R
25×15
1×1/2
SCS13A
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363664
(SRN)-25Ax20A
R
25×20
1×3/4
SCS13A
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363680
(SRN)-32Ax20A
R
32×20
1.1/4×3/4
SCS13A
¥
3,710
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363689
(SRN)-32Ax25A
R
32×25
1.1/4×1
SCS13A
¥
3,710
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363698
(SRN)-40Ax25A
R
40×25
1.1/2×1
SCS13A
¥
5,350
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363707
(SRN)-40Ax32A
R
40×32
1.1/2×1.1/4
SCS13A
¥
5,350
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363716
(SRN)-50Ax25A
R
50×25
2×1
SCS13A
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
29363725
(SRN)-50Ax32A
R
50×32
2×1.1/4
SCS13A
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363734
(SRN)-50Ax40A
R
50×40
2×1.1/2
SCS13A
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材