ステンレス ねじ込み 異径ソケット

ステンレス ねじ込み 異径ソケット - ナゴヤステンレス ねじ込み 異径ソケット - ナゴヤステンレス ねじ込み 異径ソケット - ナゴヤ
材質SCS13A形状異径ソケットねじの種類Rc内容量1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
全25種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29363750(RS)-8Ax6A-8×61/4×1/8
870789
789
868(税込)
当日出荷
29363759(RS)-10Ax6A-10×63/8×1/8
870789
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363768(RS)-10Ax8A-10×83/8×1/4
870789
789
868(税込)
当日出荷
29363777(RS)-15Ax8A-15×81/2×1/4
1,2701,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
29363786(RS)-15Ax10A-15×101/2×3/8
1,2701,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
29363795(RS)-20Ax10A-20×103/4×3/8
1,6501,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
29363804(RS)-20Ax15A-20×153/4×1/2
1,6501,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
29363820(RS)-25Ax15A-25×151×1/2
2,6102,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
29363829(RS)-25Ax20A-25×201×3/4
2,6102,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
29363838(RS)-32Ax15A-32×151.1/4×1/2
4,0403,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
29363847(RS)-32Ax20A-32×201.1/4×3/4
4,0403,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
29363856(RS)-32Ax25A-32×251.1/4×1
4,0403,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
29363865(RS)-40Ax20A-40×201.1/2×3/4
5,5304,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29363874(RS)-40Ax25A-40×251.1/2×1
5,5304,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29363890(RS)-40Ax32A-40×321.1/2×1.1/4
5,5304,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363899(RS)-50Ax25A-50×252×1
8,2107,398
7,398
8,138(税込)
当日出荷
29363908(RS)-50Ax32A-50×322×1.1/4
8,2107,398
7,398
8,138(税込)
当日出荷
29363917(RS)-50Ax40A-50×402×1.1/2
8,2107,398
7,398
8,138(税込)
当日出荷
29363926(RS)-65Ax32A-65×322.1/2×1.1/4
19,50017,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363935(RS)-65Ax40A-65×402.1/2×1.1/2
19,50017,980
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
29363944(RS)-65Ax50A-65×502.1/2×2
19,50017,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363960(RS)-80Ax40A-80×403×1.1/2
25,50022,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363969(RS)-80Ax50A-80×503×2
25,50022,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363978(RS)-80Ax65A-80×653×2.1/2
25,50022,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73373216(RS)-80Ax65A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)80×653×2.1/2
25,50022,980
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする