ナゴヤ
ステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)
ねじの種類
Rc
呼び圧力
5K
材質
SCS13A
規格
JIS B 0203
形状
フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
※ボルトは付属していません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29363987
(5KFL)-15A
15
1/2
5K
70.0
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363996
(5KFL)-20A
20
3/4
5K
75.0
¥
4,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364005
(5KFL)-25A
25
1
5K
90.0
¥
5,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364014
(5KFL)-32A
32
1.1/4
5K
100.0
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364030
(5KFL)-40A
40
1.1/2
5K
105.0
¥
7,350
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364039
(5KFL)-50A
50
2
5K
120.0
¥
9,170
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364048
(5KFL)-65A
65
2.1/2
5K
140.0
¥
15,580
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364057
(5KFL)-80A
80
3
5K
150.0
¥
17,570
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364066
(5KFL)-100A
100
4
5K
175.0
¥
23,830
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材