ステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)

ステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品) - ナゴヤステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品) - ナゴヤステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品) - ナゴヤ
材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K内容量1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
※ボルトは付属していません。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29364075(10KFL)-15A151/295154
4,760
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364084(10KFL)-20A203/4100154
5,610
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364100(10KFL)-25A251125194
7,770
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364109(10KFL)-32A321.1/4135194
10,020
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364118(10KFL)-40A401.1/2140194
10,370
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364127(10KFL)-50A502155194
13,020
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364136(10KFL)-65A652.1/2175194
17,970
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364145(10KFL)-80A803185198
20,490
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364154(10KFL)-100A1004210198
27,820
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする