曜日別特売

ステンレス ねじ込み ソケット

ステンレス ねじ込み ソケット - ナゴヤステンレス ねじ込み ソケット - ナゴヤステンレス ねじ込み ソケット - ナゴヤ
形状ソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (Rp) 規格による。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29364170(S)-6A61/8SUSXM7
450
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364179(S)-8A81/4SUSXM7
450
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364188(S)-10A103/8SUS304
450
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364197(S)-15A151/2SUS304
470
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364206(S)-20A203/4SUS304
610
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364215(S)-25A251SUS304
950
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364224(S)-32A321.1/4SUS304
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364240(S)-40A401.1/2SUS304
1,670
1,598
1,758(税込)
当日出荷
29364249(S)-50A502SUS304
2,510
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364258(S)-65A652.1/2SUS304
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364267(S)-80A803SUS304
6,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364276(S)-100A1004SUS304
10,440
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする