曜日別特売

ステンレス ねじ込み ハーフソケット

ステンレス ねじ込み ハーフソケット - ナゴヤステンレス ねじ込み ハーフソケット - ナゴヤステンレス ねじ込み ハーフソケット - ナゴヤ
形状ハーフソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (Rp) 規格による。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29364285(HS)-6A61/8SUSXM7
360
329
362(税込)
当日出荷
29364294(HS)-8A81/4SUSXM7
360
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364310(HS)-10A103/8SUS304
360
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364319(HS)-15A151/2SUS304
390
359
395(税込)
当日出荷
29364328(HS)-20A203/4SUS304
560
499
549(税込)
当日出荷
29364337(HS)-25A251SUS304
770
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364346(HS)-32A321.1/4SUS304
1,130
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364355(HS)-40A401.1/2SUS304
1,330
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364364(HS)-50A502SUS304
2,030
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364380(HS)-65A652.1/2SUS304
3,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364389(HS)-80A803SUS304
4,850
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364398(HS)-100A1004SUS304
8,370
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする