ナゴヤ
ステンレス ねじ込み テーパーソケット
材質
SUS304
形状
テーパーソケット
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (Rc) 規格による。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29364486
(TS)-6A
6
1/8
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364495
(TS)-8A
8
1/4
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364504
(TS)-10A
10
3/8
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
29364520
(TS)-15A
15
1/2
¥
1,200
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364529
(TS)-20A
20
3/4
¥
1,730
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364538
(TS)-25A
25
1
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364547
(TS)-32A
32
1.1/4
¥
3,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364556
(TS)-40A
40
1.1/2
¥
3,720
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364565
(TS)-50A
50
2
¥
5,210
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364574
(TS)-65A
65
2.1/2
¥
9,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364590
(TS)-80A
80
3
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364599
(TS)-100A
100
4
¥
23,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材