ナゴヤ
ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット
材質
SUS304
形状
ハーフテーパーソケット
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (Rc) 規格による。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29364608
(HTS)-8A
8
1/4
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
29364617
(HTS)-10A
10
3/8
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364626
(HTS)-15A
15
1/2
¥
970
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
29364635
(HTS)-20A
20
3/4
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364644
(HTS)-25A
25
1
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364660
(HTS)-32A
32
1.1/4
¥
2,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364669
(HTS)-40A
40
1.1/2
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364678
(HTS)-50A
50
2
¥
4,130
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材