ナゴヤ
ステンレス 両ねじニップル(バレル)
材質
SUS304 TPA
形状
ニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (管用テーパねじ) 規格による。
※ JIS G 3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) 規格材を使用
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1.1/2
1.1/4
2
2.1/2
3
4
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29364687
(N)-6A
R
6
1/8
¥
290
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364696
(N)-8A
R
8
1/4
¥
290
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364705
(N)-10A
R
10
3/8
¥
290
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364714
(N)-15A
R
15
1/2
¥
370
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364730
(N)-20A
R
20
3/4
¥
430
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364739
(N)-25A
R
25
1
¥
590
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364748
(N)-32A
R
32
1.1/4
¥
830
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364757
(N)-40A
R
40
1.1/2
¥
930
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364766
(N)-50A
R
50
2
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364775
(N)-65A
R
65
2.1/2
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364784
(N)-80A
R
80
3
¥
3,560
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364800
(N)-100A
R
100
4
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材