曜日別特売

ステンレス 両ねじニップル

ステンレス 両ねじニップル - ナゴヤステンレス 両ねじニップル - ナゴヤステンレス 両ねじニップル - ナゴヤ
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (管用テーパねじ) 規格による。
※ JIS G 3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) 規格材を使用
全93種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
93種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29364924(NL)-6Ax50LR61/850(0~+2.0)
370
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364940(NL)-6Ax65LR61/865(0~+2.0)
460
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364949(NL)-6Ax75LR61/875(0~+2.0)
510
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364958(NL)-6Ax100LR61/8100(0~+2.0)
580
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364967(NL)-6Ax125LR61/8125(0~+2.0)
740
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364976(NL)-6Ax150LR61/8150(0~+2.0)
780
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364985(NL)-6Ax200LR61/8200(0~+2.0)
990
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364994(NL)-6Ax250LR61/8250(0~+2.0)
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365010(NL)-6Ax300LR61/8300(0~+2.0)
1,550
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365019(NL)-8Ax50LR81/450(0~+2.0)
370
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365028(NL)-8Ax65LR81/465(0~+2.0)
460
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365037(NL)-8Ax75LR81/475(0~+2.0)
510
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365046(NL)-8Ax100LR81/4100(0~+2.0)
580
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365055(NL)-8Ax125LR81/4125(0~+2.0)
740
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365064(NL)-8Ax150LR81/4150(0~+2.0)
780
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365080(NL)-8Ax200LR81/4200(0~+2.0)
990
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365089(NL)-8Ax250LR81/4250(0~+2.0)
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365098(NL)-8Ax300LR81/4300(0~+2.0)
1,550
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365107(NL)-10Ax50LR103/850(0~+2.0)
370
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365116(NL)-10Ax65LR103/865(0~+2.0)
460
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365125(NL)-10Ax75LR103/875(0~+2.0)
510
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365134(NL)-10Ax100LR103/8100(0~+2.0)
580
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365150(NL)-10Ax125LR103/8125(0~+2.0)
740
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365159(NL)-10Ax150LR103/8150(0~+2.0)
780
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365168(NL)-10Ax200LR103/8200(0~+2.0)
990
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365177(NL)-10Ax250LR103/8250(0~+2.0)
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365186(NL)-10Ax300LR103/8300(0~+2.0)
1,550
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365195(NL)-15Ax50LR151/250(0~+2.0)
530
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365204(NL)-15Ax65LR151/265(0~+2.0)
560
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365220(NL)-15Ax75LR151/275(0~+2.0)
610
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365229(NL)-15Ax100LR151/2100(0~+2.0)
710
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365238(NL)-15Ax125LR151/2125(0~+2.0)
960
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365247(NL)-15Ax150LR151/2150(0~+2.0)
1,060
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365256(NL)-15Ax200LR151/2200(0~+2.0)
1,310
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365265(NL)-15Ax250LR151/2250(0~+2.0)
1,770
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365274(NL)-15Ax300LR151/2300(0~+2.0)
2,110
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365290(NL)-20Ax50LR203/450(0~+2.0)
560
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365299(NL)-20Ax65LR203/465(0~+2.0)
640
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365308(NL)-20Ax75LR203/475(0~+2.0)
740
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365317(NL)-20Ax100LR203/4100(0~+2.0)
830
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365326(NL)-20Ax125LR203/4125(0~+2.0)
1,060
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365335(NL)-20Ax150LR203/4150(0~+2.0)
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365344(NL)-20Ax200LR203/4200(0~+2.0)
1,530
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365360(NL)-20Ax250LR203/4250(0~+2.0)
2,060
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365369(NL)-20Ax300LR203/4300(0~+2.0)
2,470
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365378(NL)-25Ax50LR25150(0~+2.0)
670
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365387(NL)-25Ax65LR25165(0~+2.0)
810
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365396(NL)-25Ax75LR25175(0~+2.0)
930
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365405(NL)-25Ax100LR251100(0~+2.0)
1,070
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365414(NL)-25Ax125LR251125(0~+2.0)
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする