ナゴヤ
ステンレス 片ねじニップル
材質
SUS304 TPA
形状
ニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (管用テーパねじ) 規格による。
※ JIS G 3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) 規格材を使用
全93種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1.1/2
1.1/4
2
2.1/2
3
4
寸法L(mm)
選択してください
50(0~+2.0)
65(0~+2.0)
75(0~+2.0)
100(0~+2.0)
125(0~+2.0)
150(0~+2.0)
200(0~+2.0)
250(0~+2.0)
300(0~+2.0)
93種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29365859
(NSL)-6Ax50L
R
6
1/8
50(0~+2.0)
¥
370
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365868
(NSL)-6Ax65L
R
6
1/8
65(0~+2.0)
¥
460
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365877
(NSL)-6Ax75L
R
6
1/8
75(0~+2.0)
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365886
(NSL)-6Ax100L
R
6
1/8
100(0~+2.0)
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365895
(NSL)-6Ax125L
R
6
1/8
125(0~+2.0)
¥
740
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365904
(NSL)-6Ax150L
R
6
1/8
150(0~+2.0)
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365920
(NSL)-6Ax200L
R
6
1/8
200(0~+2.0)
¥
990
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365929
(NSL)-6Ax250L
R
6
1/8
250(0~+2.0)
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365938
(NSL)-6Ax300L
R
6
1/8
300(0~+2.0)
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365947
(NSL)-8Ax50L
R
8
1/4
50(0~+2.0)
¥
370
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365956
(NSL)-8Ax65L
R
8
1/4
65(0~+2.0)
¥
460
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365965
(NSL)-8Ax75L
R
8
1/4
75(0~+2.0)
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365974
(NSL)-8Ax100L
R
8
1/4
100(0~+2.0)
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365990
(NSL)-8Ax125L
R
8
1/4
125(0~+2.0)
¥
740
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29365999
(NSL)-8Ax150L
R
8
1/4
150(0~+2.0)
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366008
(NSL)-8Ax200L
R
8
1/4
200(0~+2.0)
¥
990
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366017
(NSL)-8Ax250L
R
8
1/4
250(0~+2.0)
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366026
(NSL)-8Ax300L
R
8
1/4
300(0~+2.0)
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366035
(NSL)-10Ax50L
R
10
3/8
50(0~+2.0)
¥
370
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366044
(NSL)-10Ax65L
R
10
3/8
65(0~+2.0)
¥
460
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366060
(NSL)-10Ax75L
R
10
3/8
75(0~+2.0)
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366069
(NSL)-10Ax100L
R
10
3/8
100(0~+2.0)
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366078
(NSL)-10Ax125L
R
10
3/8
125(0~+2.0)
¥
740
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366087
(NSL)-10Ax150L
R
10
3/8
150(0~+2.0)
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366096
(NSL)-10Ax200L
R
10
3/8
200(0~+2.0)
¥
990
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366105
(NSL)-10Ax250L
R
10
3/8
250(0~+2.0)
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366114
(NSL)-10Ax300L
R
10
3/8
300(0~+2.0)
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366130
(NSL)-15Ax50L
R
15
1/2
50(0~+2.0)
¥
530
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366139
(NSL)-15Ax65L
R
15
1/2
65(0~+2.0)
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366148
(NSL)-15Ax75L
R
15
1/2
75(0~+2.0)
¥
610
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366157
(NSL)-15Ax100L
R
15
1/2
100(0~+2.0)
¥
710
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366166
(NSL)-15Ax125L
R
15
1/2
125(0~+2.0)
¥
960
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366175
(NSL)-15Ax150L
R
15
1/2
150(0~+2.0)
¥
1,060
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366184
(NSL)-15Ax200L
R
15
1/2
200(0~+2.0)
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366200
(NSL)-15Ax250L
R
15
1/2
250(0~+2.0)
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366209
(NSL)-15Ax300L
R
15
1/2
300(0~+2.0)
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366218
(NSL)-20Ax50L
R
20
3/4
50(0~+2.0)
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366227
(NSL)-20Ax65L
R
20
3/4
65(0~+2.0)
¥
640
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366236
(NSL)-20Ax75L
R
20
3/4
75(0~+2.0)
¥
740
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366245
(NSL)-20Ax100L
R
20
3/4
100(0~+2.0)
¥
830
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366254
(NSL)-20Ax125L
R
20
3/4
125(0~+2.0)
¥
1,060
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366270
(NSL)-20Ax150L
R
20
3/4
150(0~+2.0)
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366279
(NSL)-20Ax200L
R
20
3/4
200(0~+2.0)
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366288
(NSL)-20Ax250L
R
20
3/4
250(0~+2.0)
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366297
(NSL)-20Ax300L
R
20
3/4
300(0~+2.0)
¥
2,470
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366306
(NSL)-25Ax50L
R
25
1
50(0~+2.0)
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366315
(NSL)-25Ax65L
R
25
1
65(0~+2.0)
¥
810
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366324
(NSL)-25Ax75L
R
25
1
75(0~+2.0)
¥
930
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366340
(NSL)-25Ax100L
R
25
1
100(0~+2.0)
¥
1,070
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366349
(NSL)-25Ax125L
R
25
1
125(0~+2.0)
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材