ナゴヤ
ステンレス ホースニップル
材質
SUS304 TPA
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35
ねじの種類
R
使用流体
水、空気、蒸気、ガス、油など
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (管用テーパねじ) 規格による。
※ JIS G 3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) 規格材を使用
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
ねじ長さL(mm)
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29366787
(HN)-6A
6
1/8
11
10.3
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29366796
(HN)-8A
8
1/4
12
13.6
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
29366805
(HN)-10A
10
3/8
13
17.1
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
29366814
(HN)-15A
15
1/2
16
21.5
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
29366830
(HN)-20A
20
3/4
18
27
¥
830
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
29366839
(HN)-25A
25
1
20
33.7
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29366848
(HN)-32A
32
1.1/4
24
42.4
¥
1,960
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
29366857
(HN)-40A
40
1.1/2
24
48.2
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
29366866
(HN)-50A
50
2
28
60.1
¥
2,840
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
29366875
(HN)-65A
65
2.1/2
33.5
76.1
¥
9,660
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
29366884
(HN)-80A
80
3
37.5
88.9
¥
11,580
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
29366900
(HN)-100A
100
4
43.5
114.1
¥
16,360
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材