高熱伝導率グリスセット

高熱伝導率グリスセット - アイネックス高熱伝導率グリスセット - アイネックス

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
熱伝導率18.0W/m・K! 高性能CPU/GPUに適したハイエンドグリスです。
塗りやすいように組成物を配合し、初心者にもオススメです。
極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。
硬化しにくく、長期間安定しています。
非導電性です。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスの塗布に便利な、ウェットクリーナーと大小2種類の塗布用へらが付属します。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。

付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用カード型へら、グリス塗布用へら使用温度(℃)-40~120熱伝導率(W/mk)18.0熱抵抗値(℃/W)0.008 @50psi比重(g/cm3)2.4組成金属酸化物、酸化亜鉛、シリコーン内容量1個(2g)
注意
※袋に入れて多湿を避け、室温で保管してください。
※子供の手に届かない場所に保管してください。
※皮膚および目との接触を避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29356847BA-GS02
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする