スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応

スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 - トランセンドスティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 - トランセンドスティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 - トランセンドスティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 - トランセンドスティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 - トランセンドスティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 - トランセンドスティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 - トランセンド

トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。
USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。
高速データ転送/デュアルコネクタ/大容量 & コンパクトサイズ/優れた互換性/耐久性を備えたモダンなデザイン/確かな品質/便利なソフトウェア

仕様(オペレーティング・システム)Microsoft Windows 7 以降/macOS 10.10以降寸法(mm)71.3×20×7.8ブラック質量(g)11接続USB 10Gbps使用環境温度(℃)0~60フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧5V±5%RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)1050書込速度(MB/s)最大950USBType-A/Type-C内容量1個
注意
※製品の速度特性により、データ転送中に温度が上昇することがありますが、機能に影響はありません。
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。
※最大限のパフォーマンスを引き出すには、接続先のデバイスがUSB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2x1)に対応している必要があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29312905TS256GESD310C256GB
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
29312914TS512GESD310C512GB
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
29312930TS1TESD310C1TB
オープン
97,980
107,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする