曜日別特売

GREAT SASUKE コロナマスカー

GREAT SASUKE コロナマスカー - 大塚刷毛製造GREAT SASUKE コロナマスカー - 大塚刷毛製造GREAT SASUKE コロナマスカー - 大塚刷毛製造GREAT SASUKE コロナマスカー - 大塚刷毛製造GREAT SASUKE コロナマスカー - 大塚刷毛製造GREAT SASUKE コロナマスカー - 大塚刷毛製造

手切れ性の良い和紙テープを使用したマスカーです。
被着体への着きが良く、はがしがスムーズかつ糊残りが少ないテープを使用。
布テープに比較してテープが薄い為、見切り性能が良くきれいな直線を出せます。
テープ背面への塗料の密着性が良く、フレーキングしにくく、耐候性、耐熱性に優れた粘着剤を採用。
広い現場でも必要な長さにカットして使える35M巻き。

用途建築塗装用長さ(m)35テープ幅(mm)20基材和紙テープ地色青紫材質(シート)コロナ処理ポリフィルムテープ種類和紙テープテープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5引張強度(N/15mm)51粘着力(N/10mm)2.1内容量1箱(20巻)
注意
※長期間の養生は糊残り、変色の恐れがありますので控えてください。
※被着体・養生期間・気温によっては糊残り・剥がれ・変色の恐れがありますので目立たない所で必ず確認してください。
※フィルムは滑りやすいので注意してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シート幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29312756200412 0300300
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29312765200412 0550550
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29312774200412 11001100
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする