曜日別特売

スマホドッキングステーション (TYPE C)

スマホドッキングステーション (TYPE C) - ブロードウォッチスマホドッキングステーション (TYPE C) - ブロードウォッチスマホドッキングステーション (TYPE C) - ブロードウォッチスマホドッキングステーション (TYPE C) - ブロードウォッチスマホドッキングステーション (TYPE C) - ブロードウォッチスマホドッキングステーション (TYPE C) - ブロードウォッチスマホドッキングステーション (TYPE C) - ブロードウォッチスマホドッキングステーション (TYPE C) - ブロードウォッチ

1台9役ものハブ機能搭載

用途スマホ用ドッキングステーション幅(mm)100高さ(mm)30質量(g)210奥行(mm)100インターフェースUSB 3.0(5G)×2ポート/100W入力/HDMIポート(4K)×1/LANポート(RJ45/1G)×1/VGAポート(1080P)×1/microSDカードスロット×1/SDカードスロット×1/3.5mmミニジャック×1/USB Type-C(オス)ポート×1内容量1台
取扱説明書:(0.29MB)
注意
※取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29312887SMT-DOCK-9IN1
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする