AUTONICS(オートニクス)
温度調節器 TCN シリーズ
リレー出力とSSR出力同時内蔵
大型表示部採用
配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)
コンパクト設計による省スペース
入力種類
熱電対、測温抵抗体
保護構造
-
制御方式
ON/OFF 制御, PID 制御
制御出力
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
警報出力
2個
取得規格
CE、UL、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.61MB)
(0.61MB)
マニュアル(1.05MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29463177
TCN4S-22R-P
AC24/DC24~48
¥
10,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463186
TCN4S-24R-P
AC100~240
¥
10,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください