温度調節器 TK シリーズ

温度調節器 TK シリーズ - AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TK シリーズ - AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TK シリーズ - AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TK シリーズ - AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TK シリーズ - AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TK シリーズ - AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TK シリーズ - AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TK シリーズ - AUTONICS(オートニクス)

50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度
加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御
電流出力又はSSR駆動出力選択機能
マルチSV(最大4個)設定機能
ヒータ断線警報(CT入力)機能

入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.64MB)
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
制御出力
通信出力
警報出力
伝送出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29463195TK4N-14CNAC100~240(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)‐-1個-
13,800
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463204TK4N-14RNAC100~240(1)リレー出力、(2)‐-1個-
13,800
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463220TK4N-14RRAC100~240(1)リレー出力、(2)リレー出力-2個-
15,420
14,900
16,390(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463229TK4N-14SNAC100~240(1)SSR駆動電圧出力、(2)--1個-
13,800
12,900
14,190(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463238TK4N-24RNAC100~240(1)リレー出力、(2)‐-2個-
15,420
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463247TK4N-24SNAC100~240(1)SSR駆動電圧出力、(2)--2個-
15,420
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463256TK4N-D4SNAC100~240(1)SSR駆動電圧出力、(2)‐---
13,800
12,900
14,190(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463265TK4N-R4CNAC100~240(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)‐-1個
13,800
12,900
14,190(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463274TK4N-R4RCAC100~240(1)リレー出力、(2)電流またはSSR駆動電圧出力-1個
15,420
14,900
16,390(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463290TK4N-R4RNAC100~240(1)リレー出力、(2)‐-1個
13,800
12,900
14,190(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463299TK4N-R4RRAC100~240(1)リレー出力、(2)リレー出力-1個
15,420
14,900
16,390(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463308TK4N-T4CNAC100~240(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)‐RS4851個-
16,980
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463317TK4N-T4RNAC100~240(1)リレー出力、(2)‐RS4851個-
16,980
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463326TK4N-T4SNAC100~240(1)SSR駆動電圧出力、(2)‐RS4851個-
16,980
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463335TK4S-12CCDC24/24~48(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)電流またはSSR駆動電圧出力-1個-
15,640
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463344TK4S-12CNDC24/24~48(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)‐-1個-
13,800
12,900
14,190(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463360TK4S-12RNDC24/24~48(1)リレー出力、(2)--1個-
11,960
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463369TK4S-14CCAC100~240(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)電流またはSSR駆動電圧出力-1個-
15,640
14,900
16,390(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463378TK4S-14CNAC100~240(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)‐-1個-
13,800
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463387TK4S-14CRAC100~240(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)リレー出力-1個-
14,720
13,900
15,290(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463396TK4S-14RCAC100~240(1)リレー出力、(2)電流またはSSR駆動電圧出力-1個-
13,800
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463405TK4S-14RNAC100~240(1)リレー出力、(2)--1個-
11,960
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463414TK4S-14RRAC100~240(1)リレー出力、(2)リレー出力-1個-
12,880
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463430TK4S-14SCAC100~240(1)SSR駆動電圧出力、(2)電流またはSSR駆動電圧出力-1個-
14,720
13,900
15,290(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463439TK4S-14SNAC100~240(1)SSR駆動電圧出力、(2)--1個-
12,880
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463448TK4S-14SRAC100~240(1)SSR駆動電圧出力、(2)リレー出力-1個-
13,800
12,900
14,190(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463457TK4S-22CNDC24/24~48(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)‐-2個-
14,720
13,900
15,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463466TK4S-22RNDC24/24~48(1)リレー出力、(2)--2個-
12,880
11,900
13,090(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463475TK4S-22RRDC24/24~48(1)リレー出力、(2)リレー出力-2個-
13,800
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463484TK4S-24CCAC100~240(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)電流またはSSR駆動電圧出力-2個-
16,560
15,900
17,490(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463500TK4S-24CNAC100~240(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)‐-2個-
14,720
13,900
15,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463509TK4S-24CRAC100~240(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)リレー出力-2個-
15,640
14,900
16,390(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463518TK4S-24RCAC100~240(1)リレー出力、(2)電流またはSSR駆動電圧出力-2個-
14,720
13,900
15,290(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463527TK4S-24RNAC100~240(1)リレー出力、(2)--2個-
12,880
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463536TK4S-24RRAC100~240(1)リレー出力、(2)リレー出力-2個-
13,800
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463545TK4S-24SNAC100~240(1)SSR駆動電圧出力、(2)--2個-
13,800
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463554TK4S-24SRAC100~240(1)SSR駆動電圧出力、(2)リレー出力-2個-
14,720
13,900
15,290(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463570TK4S-A2CNDC24/24~48(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)‐-2個1個
17,480
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463579TK4S-A2RNDC24/24~48(1)リレー出力、(2)--2個1個
15,640
14,900
16,390(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463588TK4S-A4CCAC100~240(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)電流またはSSR駆動電圧出力-2個1個
19,320
18,900
20,790(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463597TK4S-A4CNAC100~240(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)‐-2個1個
17,480
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463606TK4S-A4CRAC100~240(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)リレー出力-2個1個
18,400
17,900
19,690(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463615TK4S-A4RNAC100~240(1)リレー出力、(2)--2個1個
15,640
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
29463624TK4S-A4RRAC100~240(1)リレー出力、(2)リレー出力-2個1個
16,560
15,900
17,490(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463640TK4S-A4SNAC100~240(1)SSR駆動電圧出力、(2)--2個1個
16,560
15,900
17,490(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463649TK4S-A4SRAC100~240(1)SSR駆動電圧出力、(2)リレー出力-2個1個
17,480
16,900
18,590(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463658TK4S-B2CCDC24/24~48(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)電流またはSSR駆動電圧出力RS4852個-
20,240
19,900
21,890(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463667TK4S-B2CNDC24/24~48(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)‐RS4852個-
18,400
17,900
19,690(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463676TK4S-B2RNDC24/24~48(1)リレー出力、(2)-RS4852個-
16,560
15,900
17,490(税込)
27日以内出荷
返品不可
29463685TK4S-B2RRDC24/24~48(1)リレー出力、(2)リレー出力RS4852個-
17,480
16,900
18,590(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする