AUTONICS(オートニクス)
LCD 温/湿度調節器 TH4M
温度、湿度同時制御
LCDディスプレイ採用により優れた視認性
温度、湿度入力補正
出力遅延時間設定
入力種類
温湿度センサ
制御方式
ON/OFF 制御
電源電圧(V)
AC100~240
制御出力
(1)リレー出力、(2)リレー出力
警報出力
2個
取得規格
CE、UKCA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.52MB)
(0.52MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29465180
TH4M-24R
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください