AUTONICS(オートニクス)
スリムPID温度調節器 TR1D シリーズ
22.5mm幅のスリムタイプ
DINレール取付簡単
50ms高速サンプリングと±0.3%表示程度
加熱/冷却同時制御
電流出力又はSSR駆動出力選択機能
RS485通信
ヒータ断線警報(CT入力)機能
入力種類
熱電対、測温抵抗体
制御方式
ON/OFF 制御, PID 制御
電源電圧(V)
AC100~240
取得規格
CE
RoHS指令(10物質対応)
対応
デジタル入力
-
内容量
1個
関連資料:
(0.54MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御出力
通信出力
警報出力
伝送出力
入力数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29465189
TR1D-14RN
(1)リレー出力、(2)-、(3)-、(4)-
-
-
-
CT入力:-
¥
9,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29465198
TR1D-14RR
(1)リレー出力、(2)リレー出力、(3)-、(4)-
-
1個
-
CT入力:1個
¥
9,980
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29465207
TR1D-R4RR
(1)リレー出力、(2)リレー出力、(3)-、(4)-
-
1個
1個
CT入力:1個
¥
10,460
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29465216
TR1D-T4RR
(1)リレー出力、(2)リレー出力、(3)-、(4)-
1個
1個
-
CT入力:1個
¥
10,940
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29465225
TR1D-14CN
(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)-、(3)-、(4)-
-
-
-
CT入力:-
¥
9,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29465234
TR1D-14CC
(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)電流またはSSR駆動電圧出力、(3)-、(4)-
-
1個
-
CT入力:1個
¥
9,980
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29465250
TR1D-R4CC
(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)電流またはSSR駆動電圧出力、(3)-、(4)-
-
1個
-
CT入力:1個
¥
10,460
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29465259
TR1D-T4CC
(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)電流またはSSR駆動電圧出力、(3)-、(4)-
1個
1個
-
CT入力:1個
¥
10,940
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください