AUTONICS(オートニクス)
冷凍・冷蔵用温度調節器 TC3YF シリーズ
冷凍・冷蔵専用
ON/OFF制御
入力補正
自動/手動の除霜選択
コンプレッサ始動遅延、再稼動遅延、除霜終了遅延機能
制御方式
ON/OFF制御
取得規格
UL、KC、EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.38MB)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力種類
電源電圧(V)
制御出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29465268
TC3YF-11R(NTC)
サーミスタ
DC12~24
(1)コンプレッサー、(2)-、(3)-
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465277
TC3YF-11R(RTD)
RTD (DPT100Ω)
DC12~24
(1)コンプレッサー、(2)-、(3)-
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465286
TC3YF-14R(NTC)
サーミスタ
AC100~240
(1)コンプレッサー、(2)-、(3)-
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465295
TC3YF-14R(NTC 1C)
サーミスタ
AC100~240
(1)コンプレッサー、(2)-、(3)-
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465304
TC3YF-14R(RTD)
RTD (DPT100Ω)
AC100~240
(1)コンプレッサー、(2)-、(3)-
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465320
TC3YF-14R(RTD 1C)
RTD (DPT100Ω)
AC100~240
(1)コンプレッサー、(2)-、(3)-
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465329
TC3YF-21R(NTC)
サーミスタ
DC12~24
(1)コンプレッサー、(2)除霜、(3)-
¥
11,480
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465338
TC3YF-21R(RTD)
RTD (DPT100Ω)
DC12~24
(1)コンプレッサー、(2)除霜、(3)-
¥
11,480
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465347
TC3YF-24R(NTC)
サーミスタ
AC100~240
(1)コンプレッサー、(2)除霜、(3)-
¥
11,480
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465356
TC3YF-24R(RTD)
RTD (DPT100Ω)
AC100~240
(1)コンプレッサー、(2)除霜、(3)-
¥
11,480
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465365
TC3YF-31R(NTC)
サーミスタ
DC12~24
(1)コンプレッサー、(2)除霜、(3)エバポレーターたファン
¥
12,340
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465374
TC3YF-31R(RTD)
RTD (DPT100Ω)
DC12~24
(1)コンプレッサー、(2)除霜、(3)エバポレーターたファン
¥
12,340
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465390
TC3YF-34R(NTC)
サーミスタ
AC100~240
(1)コンプレッサー、(2)除霜、(3)エバポレーターたファン
¥
12,340
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465399
TC3YF-34R(RTD)
RTD (DPT100Ω)
AC100~240
(1)コンプレッサー、(2)除霜、(3)エバポレーターたファン
¥
12,340
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください