フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵)

フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵) - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵) - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵) - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵) - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵) - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵) - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵) - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵) - AUTONICS(オートニクス)

コネクタ挿入部を内蔵し、外形サイズを小型化
検出面およびボディ段差の最小化により異物による誤作動を最小化
多方向から確認可能な動作表示灯
入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能
振動と衝撃に強い構造
LightON/DarkON動作モード選択
高速応答周波数: 2kHz

材質ケース: PBT、検出部: PC質量(g)約2.4保護構造IP50耐電圧1000VAC~ 50/60Hzにて1分間検出方式透過型周波数(kHz)2接続方式コネクタ型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦24DC光源赤外LED応答時間Light ON: Max. 20μs、Dark ON: Max. 80μs消費電流(mA)15以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧0.8mm×1.8mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UL、UKCA絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)50以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC内容量1個
関連資料:(0.45MB) (0.45MB)
全28種類を絞り込む
形状
28種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
制御出力
表示灯
出力形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29467404BS4-F2MFタイプNPN入光時に点灯、動作表示灯(赤色)NPN
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467420BS4-F2M-PFタイプPNP入光時に点灯、動作表示灯(赤色)PNP
オープン
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467429BS4-K2MKタイプNPN入光時に点灯、動作表示灯(赤色)NPN
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467438BS4-K2M-PKタイプPNP入光時に点灯、動作表示灯(赤色)PNP
オープン
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467447BS4-L2MLタイプNPN入光時に点灯、動作表示灯(赤色)NPN
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467456BS4-L2M-PLタイプPNP入光時に点灯、動作表示灯(赤色)PNP
オープン
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467465BS4-R2MRタイプNPN入光時に点灯、動作表示灯(赤色)NPN
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467474BS4-R2M-PRタイプPNP入光時に点灯、動作表示灯(赤色)PNP
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467490BS4-T2MTタイプNPN入光時に点灯、動作表示灯(赤色)NPN
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467499BS4-T2M-PTタイプPNP入光時に点灯、動作表示灯(赤色)PNP
オープン
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467508BS4-TA2MTAタイプNPN入光時に点灯、動作表示灯(赤色)NPN
オープン
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467517BS4-TA2M-PTAタイプPNP入光時に点灯、動作表示灯(赤色)PNP
オープン
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467526BS4-Y2MYタイプNPN入光時に点灯、動作表示灯(赤色)NPN
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467535BS4-Y2M-PYタイプPNP入光時に点灯、動作表示灯(赤色)PNP
オープン
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467544BS4-F2RFタイプNPN遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)NPN
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467560BS4-F2R-PFタイプPNP遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)PNP
オープン
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467569BS4-K2RKタイプNPN遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)NPN
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467578BS4-K2R-PKタイプPNP遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)PNP
オープン
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467587BS4-L2RLタイプNPN遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)NPN
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467596BS4-L2R-PLタイプPNP遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)PNP
オープン
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467605BS4-R2RRタイプNPN遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)NPN
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467614BS4-R2R-PRタイプPNP遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)PNP
オープン
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467630BS4-T2RTタイプNPN遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)NPN
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467639BS4-T2R-PTタイプPNP遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)PNP
オープン
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467648BS4-TA2RTAタイプNPN遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)NPN
オープン
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467657BS4-TA2R-PTAタイプPNP遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)PNP
オープン
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467666BS4-Y2RYタイプNPN遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)NPN
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467675BS4-Y2R-PYタイプPNP遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)PNP
オープン
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする