曜日別特売

フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ

フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ - AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ - AUTONICS(オートニクス)

設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)
検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化
多方向から確認可能な動作表示灯
入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能
振動と衝撃に強い構造
コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択
高速応答周波数: 2kHz

材質ケース: PBT、検出部: PC保護構造IP50耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間検出方式透過型周波数(kHz)2検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦30DC光源赤外LED応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UKCA、EAC絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)100以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC内容量1個
関連資料:(0.55MB) (0.55MB)
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
接続方式
制御出力
表示灯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29467684BS5-F1MFタイプ約50配線引出型NPN入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
29467700BS5-F1M-PFタイプ約50配線引出型PNP入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467709BS5-F1RFタイプ約50配線引出型NPN遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467718BS5-F1R-PFタイプ約50配線引出型PNP遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467727BS5-K1MKタイプ約50配線引出型NPN入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467736BS5-K1M-PKタイプ約50配線引出型PNP入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
29467745BS5-K1RKタイプ約50配線引出型NPN遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467754BS5-K1R-PKタイプ約50配線引出型PNP遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467770BS5-L1MLタイプ約50配線引出型NPN入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467779BS5-L1M-PLタイプ約50配線引出型PNP入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467788BS5-L1RLタイプ約50配線引出型NPN遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467797BS5-L1R-PLタイプ約50配線引出型PNP遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467806BS5-R1MRタイプ約50配線引出型NPN入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467815BS5-R1M-PRタイプ約50配線引出型PNP入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467824BS5-R1RRタイプ約50配線引出型NPN遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467840BS5-R1R-PRタイプ約50配線引出型PNP遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467849BS5-T1MTタイプ約50配線引出型NPN入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467858BS5-T1M-PTタイプ約50配線引出型PNP入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467867BS5-T1RTタイプ約50配線引出型NPN遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467876BS5-T1R-PTタイプ約50配線引出型PNP遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467885BS5-TA1MTAタイプ約50配線引出型NPN入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467894BS5-TA1M-PTAタイプ約50配線引出型PNP入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467910BS5-TA1RTAタイプ約50配線引出型NPN遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467919BS5-TA1R-PTAタイプ約50配線引出型PNP遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467928BS5-V1MVタイプ約50配線引出型NPN入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467937BS5-V1M-PVタイプ約50配線引出型PNP入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467946BS5-V1RVタイプ約50配線引出型NPN遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467955BS5-V1R-PVタイプ約50配線引出型PNP遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
17日以内出荷
返品不可
29467964BS5-Y1MYタイプ約50配線引出型NPN入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467980BS5-Y1M-PYタイプ約50配線引出型PNP入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467989BS5-Y1RYタイプ約50配線引出型NPN遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29467998BS5-Y1R-PYタイプ約50配線引出型PNP遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,260
1,198
1,318(税込)
17日以内出荷
返品不可
29468007BS5-F2MFタイプ約30コネクタ型NPN入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468016BS5-F2M-PFタイプ約30コネクタ型PNP入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468025BS5-F2RFタイプ約30コネクタ型NPN遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468034BS5-F2R-PFタイプ約30コネクタ型PNP遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,060
999
1,099(税込)
17日以内出荷
返品不可
29468050BS5-K2MKタイプ約30コネクタ型NPN入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
29468059BS5-K2M-PKタイプ約30コネクタ型PNP入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468068BS5-K2RKタイプ約30コネクタ型NPN遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468077BS5-K2R-PKタイプ約30コネクタ型PNP遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468086BS5-L2MLタイプ約30コネクタ型NPN入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
29468095BS5-L2M-PLタイプ約30コネクタ型PNP入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468104BS5-L2RLタイプ約30コネクタ型NPN遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468120BS5-L2R-PLタイプ約30コネクタ型PNP遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468129BS5-R2MRタイプ約30コネクタ型NPN入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468138BS5-R2M-PRタイプ約30コネクタ型PNP入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468147BS5-R2RRタイプ約30コネクタ型NPN遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468156BS5-R2R-PRタイプ約30コネクタ型PNP遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,060
999
1,099(税込)
17日以内出荷
返品不可
29468165BS5-T2MTタイプ約30コネクタ型NPN入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468174BS5-T2M-PTタイプ約30コネクタ型PNP入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする