AUTONICS(オートニクス)
超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm)
横幅7.2mmの超小型サイズ
微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mm
ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用
IP67保護構造
保護構造
IP67
接続方式
配線引出型
電源電圧(V)
DC12~24
取得規格
CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.38MB)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出方式
検出距離(mm)
動作モード
出力形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29468497
BTS15-LDTL
限定距離反射型
5~15
ライトオン
NPN
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29468506
BTS15-LDTL-P
限定距離反射型
5~15
ライトオン
PNP
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29468515
BTS15-LDTD
限定距離反射型
5~15
ダークオン
NPN
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29468524
BTS15-LDTD-P
限定距離反射型
5~15
ダークオン
PNP
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29468540
BTS30-LDTL
限定距離反射型
5~30
ライトオン
NPN
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468549
BTS30-LDTL-P
限定距離反射型
5~30
ライトオン
PNP
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29468558
BTS30-LDTD
限定距離反射型
5~30
ダークオン
NPN
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29468567
BTS30-LDTD-P
限定距離反射型
5~30
ダークオン
PNP
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29468576
BTS200-MDTL
ミラー反射型
10~200
ライトオン
NPN
¥
7,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468585
BTS200-MDTL-P
ミラー反射型
10~200
ライトオン
PNP
¥
7,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29468594
BTS200-MDTD
ミラー反射型
10~200
ダークオン
NPN
¥
7,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468610
BTS200-MDTD-P
ミラー反射型
10~200
ダークオン
PNP
¥
7,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29468619
BTS1M-TDTL
透過型
1000
ライトオン
NPN
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29468628
BTS1M-TDTL-P
透過型
1000
ライトオン
PNP
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29468637
BTS1M-TDTD
透過型
1000
ダークオン
NPN
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
29468646
BTS1M-TDTD-P
透過型
1000
ダークオン
PNP
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください