曜日別特売

超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm)

超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) - AUTONICS(オートニクス)超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) - AUTONICS(オートニクス)超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) - AUTONICS(オートニクス)超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) - AUTONICS(オートニクス)超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) - AUTONICS(オートニクス)超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) - AUTONICS(オートニクス)超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) - AUTONICS(オートニクス)超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) - AUTONICS(オートニクス)

厚さ3.7mmの超薄型サイズ
微小物体検出可能:透過型Φ2mm、拡散反射型・BGS反射型 Φ0.2mm
BGS方式を採用し、検出時の背景物体の色、材質による誤差を最小化
ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用
IP67保護構造

保護構造IP67接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.46MB) (0.46MB)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出方式
検出距離(mm)
動作モード
出力形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29468655BTF15-BDTLBGS反射型1~15ライトオンNPN
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468664BTF15-BDTL-PBGS反射型1~15ライトオンPNP
9,000
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
29468680BTF15-BDTDBGS反射型1~15ダークオンNPN
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468689BTF15-BDTD-PBGS反射型1~15ダークオンPNP
9,000
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
29468698BTF1M-TDTL透過型1000ライトオンNPN
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468707BTF1M-TDTL-P透過型1000ライトオンPNP
9,000
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
29468716BTF30-DDTL拡散反射型1~30ライトオンNPN
7,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468725BTF30-DDTL-P拡散反射型1~30ライトオンPNP
7,200
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
29468734BTF1M-TDTD透過型1000ダークオンNPN
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468750BTF1M-TDTD-P透過型1000ダークオンPNP
9,000
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
29468759BTF30-DDTD拡散反射型1~30ダークオンNPN
7,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
29468768BTF30-DDTD-P拡散反射型1~30ダークオンPNP
7,200
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする