AUTONICS(オートニクス)
液面レベルセンサ BL シリーズ (直径Φ6-13mm)
外径Φ6~13mm、肉厚1mmの透明パイプ内の液体有無を検出
小型サイズ:W23 x H14 x L13mm
動作モード選択ボタンでライトオン/ダークオン動作モードの選択が可能
動作モード表示灯
保護構造
IP64
検出方式
透過型
接続方式
配線引出型
電源電圧(V)
DC12~24
動作モード
ライトオン/ダークオン
取得規格
CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.35MB)
(0.35MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29469240
BL13-TDT
NPN N.O
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
29469249
BL13-TDT-P
PNP N.O
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469258
BL13-TDT-S
NPN N.O
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
29469267
BL13-TDT-P-S
PNP N.O
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください