AUTONICS(オートニクス)
U字型磁気近接センサ MUシリーズ
エレベーターの定位制御に最適
無電圧マグネチック検出方式
形状
U字型
保護構造
IP67
検出方式
高周波発振型
検出距離(mm)
30
電源電圧(V)
DC24
ケーブル
一般型
取得規格
CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.51MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
出力形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29469276
MU-1A-30
配線引出型
N.O
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
27日以内出荷
返品不可
29469285
MU-1A-30-E
配線引出コネクター型
N.O
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
27日以内出荷
返品不可
29469294
MU-1B-30
配線引出型
N.C
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
27日以内出荷
返品不可
29469310
MU-1B-30-E
配線引出コネクター型
N.C
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください