曜日別特売

円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流3線式)

円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流3線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流3線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流3線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流3線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流3線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流3線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流3線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流3線式) - AUTONICS(オートニクス)

様々な配線種類と検出面サイズをインナップ
赤色表示灯により動作有無識別
耐油強化ケーブルモデルラインナップ

形状円柱型直径(Φmm)検出面:8保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.3MB) (0.3MB)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
ケーブル
出力形式
シールド形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29469319PR08-1.5DN21.5一般型NPN N.Cシールド
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
29469328PR08-1.5DN-V1.5耐油強化ケーブルNPN N.Oシールド
オープン
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469337PR08-1.5DP21.5一般型PNP N.Cシールド
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
29469346PR08-1.5DP-V1.5耐油強化ケーブルPNP N.Oシールド
オープン
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469355PR08-2DN22一般型NPN N.C非シールド
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29469364PR08-2DN-V2耐油強化ケーブルNPN N.O非シールド
オープン
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469380PR08-2DP22一般型PNP N.C非シールド
オープン
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする