AUTONICS(オートニクス)
円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流2線式)
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ
赤色表示灯により動作有無識別
耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状
円柱型
保護構造
IP67
検出方式
高周波発振型
接続方式
配線引出型
取得規格
CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.38MB)
(0.38MB)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
検出距離(mm)
電源電圧(V)
ケーブル
出力形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29469389
PRT08-1.5DO-V
検出面:8
1.5
DC12~24
耐油強化ケーブル
N.O
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29469398
PRT12-2XC
検出面:12
2
DC12~24(無極性)
一般型
N.C
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469407
PRT12-2XO
検出面:12
2
DC12~24(無極性)
一般型
N.O
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469416
PRT12-4XC
検出面:12
4
DC12~24(無極性)
一般型
N.C
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469425
PRT12-4XO
検出面:12
4
DC12~24(無極性)
一般型
N.O
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469434
PRT18-5XC
検出面:18
5
DC12~24(無極性)
一般型
N.C
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469450
PRT18-5XO
検出面:18
5
DC12~24(無極性)
一般型
N.O
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469459
PRT18-8XC
検出面:18
8
DC12~24(無極性)
一般型
N.C
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469468
PRT18-8XO
検出面:18
8
DC12~24(無極性)
一般型
N.O
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469477
PRT30-10DO-V
検出面:30
10
DC12~24
耐油強化ケーブル
N.O
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469486
PRT30-10XC
検出面:30
10
DC12~24(無極性)
一般型
N.C
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469495
PRT30-10XO
検出面:30
10
DC12~24(無極性)
一般型
N.O
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469504
PRT30-15XC
検出面:30
15
DC12~24(無極性)
一般型
N.C
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469520
PRT30-15XO
検出面:30
15
DC12~24(無極性)
一般型
N.O
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください