曜日別特売

円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式)

円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) - AUTONICS(オートニクス)

長距離検出
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ
360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)
センサケーブルの連結部屈曲強度強化
耐油強化ケーブルモデルラインナップ

形状円柱型直径(Φmm)検出面:8保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.31MB) (0.31MB)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
ケーブル
出力形式
シールド形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29469529PRD08-2DN22一般型NPN N.Cシールド
オープン
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469538PRD08-2DN2-V2耐油強化ケーブルNPN N.Cシールド
オープン
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469547PRD08-2DN-V2耐油強化ケーブルNPN N.Oシールド
オープン
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469556PRD08-2DP22一般型PNP N.Cシールド
オープン
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469565PRD08-2DP2-V2耐油強化ケーブルPNP N.Cシールド
オープン
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469574PRD08-2DP-V2耐油強化ケーブルPNP N.Oシールド
オープン
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469590PRD08-4DN24一般型NPN N.C非シールド
オープン
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469599PRD08-4DN2-V4耐油強化ケーブルNPN N.C非シールド
オープン
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469608PRD08-4DN-V4耐油強化ケーブルNPN N.O非シールド
オープン
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469617PRD08-4DP24一般型PNP N.C非シールド
オープン
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469626PRD08-4DP2-V4耐油強化ケーブルPNP N.C非シールド
オープン
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469635PRD08-4DP-V4耐油強化ケーブルPNP N.O非シールド
オープン
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする