曜日別特売

円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流2線式)

円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)

長距離検出
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ
360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)
センサケーブルの連結部屈曲強度強化
耐油強化ケーブルモデルラインナップ

形状円柱型接続方式配線引出型保護構造IP67直径(Φmm)検出面:8検出方式高周波発振型電源電圧(V)DC12~24ケーブル耐油強化ケーブル取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.31MB) (0.31MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
シールド形状
出力形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29469644PRDT08-2DC-V2シールドN.C
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
29469660PRDT08-2DO-V2シールドN.O
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
29469669PRDT08-4DC-V4非シールドN.C
オープン
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469678PRDT08-4DO-V4非シールドN.O
オープン
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする