曜日別特売

円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK)

円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) - AUTONICS(オートニクス)

IO-Link通信可能
長距離検出
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ
360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)
センサケーブルの連結部屈曲強度強化
耐油強化ケーブルモデルラインナップ

形状円柱型出力形式IO-Link/SIOモード切替保護構造IP67検出方式高周波発振型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.39MB)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
検出距離(mm)
シールド形状
接続方式
直径(Φmm)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29469687PRD12-4D-IL24シールド配線引出型検出面:12一般型
オープン
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469696PRD12-4D-V-IL24シールド配線引出型検出面:12耐油強化ケーブル
オープン
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469705PRD12-8D-IL28非シールド配線引出型検出面:12一般型
オープン
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469714PRD12-8D-V-IL28非シールド配線引出型検出面:12耐油強化ケーブル
オープン
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469730PRD18-14D-IL214非シールド配線引出型検出面:18一般型
オープン
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469739PRD18-14D-V-IL214非シールド配線引出型検出面:18耐油強化ケーブル
オープン
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469748PRD18-7D-IL27シールド配線引出型検出面:18一般型
オープン
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469757PRD18-7D-V-IL27シールド配線引出型検出面:18耐油強化ケーブル
オープン
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469766PRD30-15D-IL215シールド配線引出型検出面:30一般型
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469775PRD30-15D-V-IL215シールド配線引出型検出面:30耐油強化ケーブル
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469784PRD30-25D-IL225非シールド配線引出型検出面:30一般型
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469800PRD30-25D-V-IL225非シールド配線引出型検出面:30耐油強化ケーブル
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469809PRDCM12-4D-IL24シールドコネクター型検出面:12一般型
オープン
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469818PRDCM12-8D-IL28非シールドコネクター型検出面:12一般型
オープン
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469827PRDCM18-14D-IL214非シールドコネクター型検出面:18一般型
オープン
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469836PRDCM18-7D-IL27シールドコネクター型検出面:18一般型
オープン
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469845PRDCM30-15D-IL215シールドコネクター型検出面:30一般型
オープン
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469854PRDCM30-25D-IL225非シールドコネクター型検出面:30一般型
オープン
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469870PRDW12-4D-IL24シールド配線引出コネクター型検出面:12一般型
オープン
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469879PRDW12-4D-V-IL24シールド配線引出コネクター型検出面:12耐油強化ケーブル
オープン
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469888PRDW12-8D-IL28非シールド配線引出コネクター型検出面:12一般型
オープン
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469897PRDW12-8D-V-IL28非シールド配線引出コネクター型検出面:12耐油強化ケーブル
オープン
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469906PRDW18-14D-IL214非シールド配線引出コネクター型検出面:18一般型
オープン
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469915PRDW18-14D-V-IL214非シールド配線引出コネクター型検出面:18耐油強化ケーブル
オープン
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469924PRDW18-7D-IL27シールド配線引出コネクター型検出面:18一般型
オープン
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469940PRDW18-7D-V-IL27シールド配線引出コネクター型検出面:18耐油強化ケーブル
オープン
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469949PRDW30-15D-IL215シールド配線引出コネクター型検出面:30一般型
オープン
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469958PRDW30-15D-V-IL215シールド配線引出コネクター型検出面:30耐油強化ケーブル
オープン
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469967PRDW30-25D-IL225非シールド配線引出コネクター型検出面:30一般型
オープン
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29469976PRDW30-25D-V-IL225非シールド配線引出コネクター型検出面:30耐油強化ケーブル
オープン
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする