曜日別特売

円柱型誘導オールメタル近接センサ PRFシリーズ (直流2線式)

円柱型誘導オールメタル近接センサ PRFシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導オールメタル近接センサ PRFシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導オールメタル近接センサ PRFシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導オールメタル近接センサ PRFシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導オールメタル近接センサ PRFシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導オールメタル近接センサ PRFシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導オールメタル近接センサ PRFシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導オールメタル近接センサ PRFシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)

ワーク及び金属ブラシ等との摩擦にも高い耐衝撃性と耐摩耗性(検出面/ハウジング部: SUS材質)
アルミニウム切削スクラップによる誤動作減少
360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(8mmサイズ除く)
耐油強化ケーブル採用
フッ素樹脂コーティングでスパッタによる誤動作防止(耐スパッタモデルに該当:PRFA□

形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル耐油強化ケーブル取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応出力形式N.Oシールド形状シールド内容量1個
関連資料:(0.3MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29469985PRFT08-1.5DO-V検出面:81.5
13,440
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
29469994PRFT12-2DO-V検出面:122
11,520
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470010PRFT18-5DO-V検出面:185
12,720
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470019PRFT30-10DO-V検出面:3010
14,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470028PRFAT08-1.5DO-V検出面:81.5
19,160
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470037PRFAT12-2DO-V検出面:122
17,280
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470046PRFAT18-5DO-V検出面:185
18,240
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470055PRFAT30-10DO-V検出面:3010
19,200
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする