曜日別特売

円柱型誘導オールメタル長距離近接センサ PRFDシリーズ (直流2線式)

円柱型誘導オールメタル長距離近接センサ PRFDシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導オールメタル長距離近接センサ PRFDシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導オールメタル長距離近接センサ PRFDシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導オールメタル長距離近接センサ PRFDシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導オールメタル長距離近接センサ PRFDシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導オールメタル長距離近接センサ PRFDシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導オールメタル長距離近接センサ PRFDシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導オールメタル長距離近接センサ PRFDシリーズ (直流2線式) - AUTONICS(オートニクス)

長距離検出
ワーク及び金属ブラシ等との摩擦にも高い耐衝撃性と耐摩耗性(検出面/ハウジング部: SUS材質)
アルミニウム切削スクラップによる誤動作減少
360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(8mmサイズ除く)
耐油強化ケーブル採用
フッ素樹脂コーティングでスパッタによる誤動作防止(耐スパッタモデルに該当:PRFA□

形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル耐油強化ケーブル取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応出力形式N.Oシールド形状シールド内容量1個
関連資料:(0.33MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29470064PRFDT08-2DO-V検出面:82
16,200
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470080PRFDT12-3DO-V検出面:123
14,280
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470089PRFDT18-7DO-V検出面:187
16,200
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470098PRFDT30-12DO-V検出面:3012
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする