AUTONICS(オートニクス)
角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式)
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ
赤色表示灯により動作有無識別
上面/前面検出ラインナップ
異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)
形状
角型
保護構造
IP67
検出方式
高周波発振型
接続方式
配線引出型
電源電圧(V)
DC12~24
ケーブル
一般型
取得規格
CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
検出距離(mm)
出力形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29470107
PS08-2.5DN
検出面:8
2.5
NPN N.O
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29470116
PS08-2.5DN2
検出面:8
2.5
NPN N.C
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29470125
PS08-2.5DN2U
検出面:8
2.5
NPN N.C
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29470134
PS08-2.5DNU
検出面:8
2.5
NPN N.O
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29470150
PS08-2.5DP
検出面:8
2.5
PNP N.O
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29470159
PS08-2.5DP2
検出面:8
2.5
PNP N.C
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470168
PS08-2.5DP2U
検出面:8
2.5
PNP N.C
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470177
PS08-2.5DPU
検出面:8
2.5
PNP N.O
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29470186
PS12-4DN2
検出面:12
4
NPN N.C
¥
2,940
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29470195
PS12-4DN2U
検出面:12
4
NPN N.C
¥
2,940
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29470204
PS50-30DN2
検出面:50
30
NPN N.C
¥
5,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29470220
PS50-30DP2
検出面:50
30
PNP N.C
¥
5,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470229
PSN17-5DN2
検出面:17
5
NPN N.C
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29470238
PSN17-5DN2U
検出面:17
5
NPN N.C
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29470247
PSN17-5DN-F
検出面:17
5
NPN N.O
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29470256
PSN17-5DNU
検出面:17
5
NPN N.O
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29470265
PSN17-5DP2
検出面:17
5
PNP N.C
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470274
PSN17-5DP2U
検出面:17
5
PNP N.C
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470290
PSN17-8DN2
検出面:17
8
NPN N.C
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470299
PSN17-8DN2-F
検出面:17
8
NPN N.C
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29470308
PSN17-8DN2U
検出面:17
8
NPN N.C
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29470317
PSN17-8DN2U-F
検出面:17
8
NPN N.C
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470326
PSN17-8DN-F
検出面:17
8
NPN N.O
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470335
PSN17-8DNU
検出面:17
8
NPN N.O
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29470344
PSN17-8DNU-F
検出面:17
8
NPN N.O
¥
2,560
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470360
PSN17-8DP2
検出面:17
8
PNP N.C
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470369
PSN17-8DP2U
検出面:17
8
PNP N.C
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29470378
PSN17-8DP2U-F
検出面:17
8
PNP N.C
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470387
PSN17-8DP-F
検出面:17
8
PNP N.O
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470396
PSN17-8DPU-F
検出面:17
8
PNP N.O
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470405
PSN25-5DN2
検出面:25
5
NPN N.C
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470414
PSN25-5DP2
検出面:25
5
PNP N.C
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29470430
PSN30-10DN2
検出面:30
10
NPN N.C
¥
2,940
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470439
PSN30-10DP2
検出面:30
10
PNP N.C
¥
2,940
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470448
PSN30-15DN2
検出面:30
15
NPN N.C
¥
2,940
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29470457
PSN30-15DP2
検出面:30
15
PNP N.C
¥
2,940
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29470466
PSN40-20DN2
検出面:40
20
NPN N.C
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470475
PSN40-20DP2
検出面:40
20
PNP N.C
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください