曜日別特売

角型誘導近接センサ PSシリーズ (交流2線式)

角型誘導近接センサ PSシリーズ (交流2線式) - AUTONICS(オートニクス)角型誘導近接センサ PSシリーズ (交流2線式) - AUTONICS(オートニクス)角型誘導近接センサ PSシリーズ (交流2線式) - AUTONICS(オートニクス)角型誘導近接センサ PSシリーズ (交流2線式) - AUTONICS(オートニクス)角型誘導近接センサ PSシリーズ (交流2線式) - AUTONICS(オートニクス)角型誘導近接センサ PSシリーズ (交流2線式) - AUTONICS(オートニクス)

様々な配線種類と検出面サイズをインナップ
赤色表示灯により動作有無識別
上面/前面検出ラインナップ
異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)

形状角型直径(Φmm)検出面:30保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型検出距離(mm)15電源電圧(V)AC100~240ケーブル一般型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.36MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29470484PSN30-15ACN.C
3,580
3,500
3,850(税込)
17日以内出荷
返品不可
29470500PSN30-15AON.O
3,580
3,500
3,850(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする