ファミリー・ライフ
天然木全段鍵付きシークレットチェスト
大切な物も全段鍵付きで安心収納!置く場所に困らず多目的に使えて便利。鍵2個付き隠しキャスター付き組立不要完成品
材質
本体:桐材(ラッカー塗装)、キャスター:ポリプロピレン
色
木目
奥行(mm)
350
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
段数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29356120
04198
460
約5.8
420
3段
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29356129
04199
360
約6
530
4段
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29356138
04200
260
約6.2
660
5段
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください