曜日別特売

日除けオーニング シェブロン

日除けオーニング シェブロン - 明和グラビア日除けオーニング シェブロン - 明和グラビア

お部屋やテラスに簡単取り付け!暑さ対策に最適!簡単取り付けオーニング。日本製。UVカット:約85%。遮光率:約75%。遮熱率:約70%。遮熱効果:約マイナス3度。上下7カ所ハトメ付。取り付け紐5m入り。

セット内容本体×1材質表面:塩化ビニル、裏面:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム、ひも:ポリエステル長さ(m)2.4包装形態ヘッダー付き袋入りひも長(m)約5幅(m)1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2935694427715
オープン
5,250
5,775(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする