徳武産業
あゆみ 早快マジックレギュラー(両足)
素足でも気持ちよいパイル地で、通気性のよいメッシュタイプ。
かかとにループが付いていて履きやすいデザイン。
底面には水がしみこみにくく、グリップ性に優れた素材を使用。
材質
表面・内面=ポリエステル100%(メッシュ)、底材=TPR
サイズ
LL
サイズ(cm)
25~26
標準質量(g/片足)
約110(L)
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29356680
2502
ピンク
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29356689
2502
グレー
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29356698
2502
紺
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29356707
2502
ワイン
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください