東芝ライテック
LED直管器具
その他
文字板SN-100~SN-161(別売)
電圧
始動:LS9
材質(本体)
鋼板
タイプ
直付型j片面
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC200~242
枠の色
白
材質(枠)
鋼板
色(本体)
白
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29356725
LMT-11917M-LS9
¥
24,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください