ダークホース
レーザー墨出し器
縦2方向、水平2本の4ラインのグリーンレーザー墨出し器
縦横共に際まで寄せられ各隅も一発で!!
用途
基準出し用レーザー墨出し器
精度
水平/垂直:±1.5mm/7.5m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×120×148
バッテリー
リチウムバッテリー
自動補正範囲
4°±1°
バッテリー電圧(V)
3.7
防塵防水性能
IP54相当
動作時間
全てのラインが点灯している場合、 約 5.5時間
バッテリー容量(mAh)
5200
保管温度範囲(℃)
-20~70
動作温度範囲(℃)
-10~50
作動距離(m)
最長:25(受光器使用時)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29356987
DH-160
¥
80,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください