曜日別特売

大型折りたたみ式ごみ箱 プラダンペール

大型折りたたみ式ごみ箱 プラダンペール - プラダンのヤマコー大型折りたたみ式ごみ箱 プラダンペール - プラダンのヤマコー大型折りたたみ式ごみ箱 プラダンペール - プラダンのヤマコー大型折りたたみ式ごみ箱 プラダンペール - プラダンのヤマコー大型折りたたみ式ごみ箱 プラダンペール - プラダンのヤマコー大型折りたたみ式ごみ箱 プラダンペール - プラダンのヤマコー大型折りたたみ式ごみ箱 プラダンペール - プラダンのヤマコー

プラダン製の組立式ペール(ゴミ箱)です。
使用しないときはスリーブを折り畳んで収納でき、持ち運びに便利です。
プラダン製なので汚れても水拭きやアルコール拭きができます。
300Lのゴミ袋に対応しています。
A4用紙が入るカードケースが1枚付属しています。注意事項や分別の案内などお好きな紙を挟んでご使用ください。カードケースは裏面がシールになっているのでプラダンに貼り付けられます。

用途イベントや社内などで簡易ゴミ箱に材質ポリプロピレン樹脂(PP)形状質量(kg)3.6半透明容量(L)300外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×710×735RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類かぶせ式内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※300リットルゴミ袋は付属しません。 別途お買い求めください。
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。
※当製品はプラスチック製品で可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
※屋外使用だと劣化が早まります。常温・屋内でのご使用をお勧めいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29359525RB1712
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする