高圧・特高用検電器

高圧・特高用検電器 - 長谷川電機工業

高圧から特高までシリーズ化
軽量で使いやすい
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群
検知部はバネになっており衝撃を緩和
検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。

付属品収納袋使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所電池寿命(時間)連続動作状態:約4使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
絶縁耐力
定格動作開始電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29462014HST-70H約530絶縁棒 AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた下記箇所):3ヶ所裸線:(対地電圧にて)3k±20%
72,600
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
29462030HST-170J約600絶縁棒 AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた下記箇所):6ヶ所裸線:(対地電圧にて)10k±20%
96,800
95,980
105,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする