雨にも強い蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん カラビナ付き

雨にも強い蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん カラビナ付き - トライメイト

蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事でハチを寄せ付けません。
ビニール性の為、雨に濡れても大丈夫です。取付に便利なカラビナ付きです。

用途ハチを寄せ付けない、ハチの巣を作らせない為材質ビニール寸法(mm)215×215×300質量(g)35適合害虫ハチ利用場所屋外内容量1個
注意
※風が強い日や大雨時は室内に入れてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29359647TR-BEE002
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする