曜日別特売

イージージョイント解除ツール

イージージョイント解除ツール - DENSAN(デンサン/ジェフコム)イージージョイント解除ツール - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

解除ツール中央部の突起で、ロックボタンを押して解除する

用途イージージョイントが簡単に解除できる適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質ステンレス質量(g)8本体寸法(mm)22×50×1.5内容量1個
関連資料:(1.57MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29357398JEF-RT
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする