曜日別特売

ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント)

ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能
暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド
<蓄光について>
しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。

用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)ロッド数1本破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]内容量1本
関連資料:(1.25MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
線径(Φmm)
本体寸法(mm)
ロッド長さ(m)
復元可能曲げ半径(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29357407JEL-4550-R264.5(4+蓄光被覆)8×500×80.520(ロッド部のみ。接続金具は除く)
2,000
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
29357416JEL-4560-R384.5(4+蓄光被覆)8×1000×81.020(ロッド部のみ。接続金具は除く)
3,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
29357425JEL-4554-R584.5(4+蓄光被覆)8×1800×81.820(ロッド部のみ。接続金具は除く)
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
29357434JEL-6050-R356.0(5.5+蓄光被覆)8×500×80.525(ロッド部のみ。接続金具は除く)
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
29357450JEL-6060-R576.0(5.5+蓄光被覆)8×1000×81.025(ロッド部のみ。接続金具は除く)
3,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ジョイント釣り名人(イージージョイント)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする