DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント)
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能
用途
消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に
ロッド数
1本
破断荷重(kN[kgf])
全体:1.08[110]
内容量
1本
関連資料:
(1.2MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
線径(Φmm)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29357459
JEF-3050-R
ロッド:FRP、金具:スチール(快削鋼)
(ロッド)オレンジ
18
3
8×500×8
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
29357468
JEF-3051-R
ロッド:FRP、金具:スチール(快削鋼)
(ロッド)オレンジ
25
3
8×1000×8
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
29357477
JEF-4050-R
ロッド:FRP+PP被覆、金具:スチール(快削鋼)
(ロッド)イエロー
23
4(3.0+PP被覆)
8×500×8
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
29357486
JEF-4051-R
ロッド:FRP+PP被覆、金具:スチール(快削鋼)
(ロッド)イエロー
32
4(3.0+PP被覆)
8×1000×8
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
29357495
JEF-5050-R
ロッド:FRP+PP被覆、金具:スチール(快削鋼)
(ロッド)オレンジ
28
5(4.0+PP被覆)
8×500×8
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
29357504
JEF-5051-R
ロッド:FRP+PP被覆、金具:スチール(快削鋼)
(ロッド)オレンジ
44
5(4.0+PP被覆)
8×1000×8
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
参考になった