DENSAN(デンサン/ジェフコム)
フック金具
用途
金具を差し込むだけで接続できる先端金具
適合
マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)
材質
スチール(快削鋼)
質量(g)
8
本体寸法(mm)
8×62×24
内容量
1個
関連資料:
(1.14MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29357529
JEF-F
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください